※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223562
品番
BM-120D
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ(mm)
縦 220×横200×高50 (mm)
頭部最大:65(mm)
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
22×38
トラスコ品番
805-1765
材質
ガラス・プラスチック・合皮・他
質量(g)
193
種類
ヘッドルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
作動距離(mm)
約70-110mm(個人差があります。)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540