※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双眼ヘッドルーペ 交換レンズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10223578 品番 BM-100B1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
倍率(倍)2.3 トラスコ品番805-2041 材質プラスチック(枠) 質量(g)44 種類ヘッドルーペ レンズ白硝子レンズ サイズ(mm)89×36mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10223578
2024-06-27
用途:
電子部品・プリント基板の修理、半田付けに使います

2.3倍を購入しました。ヘッドルーペの1.8倍の交換用として、付け替え使用します。
レンズは、丁寧な加工がされてい問題ない良い商品です。
BM−120A,B,C,Dのタイプもありますが、私はBM-100A,B,C,Dのタイプが好きです。

対象商品:
10223578
2021-11-24
用途:
趣味、プラモデル
丸山工務店 様 (建設業・工事業)

3.2倍を持っていて、もう少し作業スペースが欲しくて(倍率を低く)購入いたしました。
レンズがガラスでキズがつきにくく、作業用としてはとても良いです。ただ、これよりヘッドセットの新しいのが出ていて、そちらはビス穴がなく付け替えが楽みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする