※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
2.3倍を購入しました。ヘッドルーペの1.8倍の交換用として、付け替え使用します。レンズは、丁寧な加工がされてい問題ない良い商品です。BM-120A,B,C,Dのタイプもありますが、私はBM-100A,B,C,Dのタイプが好きです。
3.2倍を持っていて、もう少し作業スペースが欲しくて(倍率を低く)購入いたしました。レンズがガラスでキズがつきにくく、作業用としてはとても良いです。ただ、これよりヘッドセットの新しいのが出ていて、そちらはビス穴がなく付け替えが楽みたいです。