※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の メガネルーペ
双眼メガネルーペ 2.5倍 交換レンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10223684
品番
HF-B1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
74×28
トラスコ品番
805-1786
材質
プラスチック
質量(g)
11.5
種類
メガネルーペ
レンズ
アクリルレンズ
作動距離(mm)
約150-250ミリ(個人差があります。)
サイズ(mm)
縦 74mm × 横 28mm × 厚 6mm