※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の メガネルーペ
双眼メガネルーペ クリップタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223736
品番
HF-20C
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
74×28
トラスコ品番
805-1795
材質
プラスチック・他
質量(g)
24
種類
メガネルーペ
レンズ
アクリルレンズ
作動距離(mm)
約120-190ミリ(個人差があります。)
サイズ(mm)
縦 99 × 横 74 × 高 22 mm