※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の メガネルーペ
双眼メガネルーペ メガネタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223754
品番
HF-10B
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
74×28
トラスコ品番
805-1789
材質
プラスチック・他
質量(g)
38.5
種類
メガネルーペ
レンズ
アクリルレンズ
作動距離(mm)
約150-250ミリ(個人差があります。)
サイズ(mm)
縦 144 × 横 48 × 高 24 mm