京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の スケールルーペ/ピークルーペ
リーフ ワイドフィールドアクロルーペ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10224314
品番
WF-04
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
4
レンズサイズ(mm)
36
トラスコ品番
848-1869
質量(g)
105
レンズ
ガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)
約80×55×95H [mm]