※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)4 注文コード10224402 品番3-154-351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は倍率・レンズ径6種類から選べます 他の種類を見る

昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。

トラスコ品番848-1763 質量(g)24 種類手持ち式 倍率(倍)4 レンズガラスレンズ レンズサイズ(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10224402 3-154-351 18281816 T-4 ルーペ ケニス ルーペ ケニス 1個(1個) 779 税込857 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする