オーツカ光学
オーツカ 光学 スクエアシリーズWIDE型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
内容量
1個
注文コード
10226667
品番
WIDE-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロングバー(クランプ取付)式
倍率
2
レンズサイズ(mm)
220×180
消費電力(W)
16
全高(mm)
375
電源
AC100V 50/60Hz
焦点距離(mm)
160
質量(kg)
11.5
操作ボックス寸法(mm)
150×150×80
トラスコ品番
541-8267