浅香工業
SPショベル
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
10227061
品番
SP 丸形
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
土木・舗装・造園・漁業・畜産・ガーデニング・アウトドアなどに適する。
掘る・すくう作業に適した万能タイプ
材質(柄部)
ステンレスパイプ(すべりにくい・手になじむ)に、パイプ柄の一部を膨らませたバルジ加工と8本筋付き形状。
サビにくい18-8ステンレスパイプを使用
全長(mm)
970
頭部長(mm)
292
肩幅(mm)
232
質量(kg)
1.7
頭部
焼入れ、焼戻しの熱処理加工。メラミン焼付け塗装(メタリックブルー色)
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10227061
SP 丸形
69388576
#31
SPショベル 丸形
浅香工業
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました