※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カートン
カートンの 光学測定器
カートンの 顕微鏡
カートンの 顕微鏡その他関連用品
ハイパワールーペ アシスト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10227184
品番
R257
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすい大型のグリップ。
読書用には見やすい大口径レンズを採用。
寸法(縦×横)(mm)
192×85
レンズサイズ(mm)
75
質量(g)
90
材質
アクリル樹脂非球面レンズ
倍率
4
トラスコ品番
848-1702
アズワン品番
1-8687-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません