R259 ハイパワールーペ アシスト カートン 10227193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパワールーペ アシスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10227193 品番R259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすい大型のグリップ。
読書用には見やすい大口径レンズを採用。

寸法(縦×横)(mm)212×101 レンズサイズ(mm)90 質量(g)138 材質アクリル樹脂非球面レンズ 倍率305 トラスコ品番848-1703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする