金象 パイプホーク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 爪数4本 注文コード10227393 品番9014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は爪数など2種類から選べます 他の種類を見る

焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)1135 質量(kg)1.7 爪長さ(mm)335 爪数4本 先幅(mm)230 材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管 用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 トラスコ品番382-0165

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10227402
2023-03-03
用途:
農作物の収穫

柄も含めて全体が金属製なので湿気に強く痛みません。
木製柄の商品の倍はするので購入時は躊躇しますが、柄がボロボロになっていかないのでメンテナンスが楽。
現場からこれが良いと指名されます。

対象商品:
10227393
2021-04-17
用途:
牛糞堆肥および刈草堆肥の移動・積載・散布作業
農・林・水産業

剛性を重視して選びました。使用前は柄が金属で少し重く感じましたが、使用中は全く負担がなく、滑り止め加工が大変有効でした。また針の部分も期待どおりの強さで多少の無理をしても全く問題なかったです。良い買い物をしました。

対象商品:
10227393
2017-02-02
用途:
荷物の積み込み、おろし

木材・チップの運搬をしているので、チップの積み込み、おろしの時に問題なく使えて良いです。

対象商品:
10227402
2016-05-28
用途:
除草作業
建設業・工事業

とても使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする