金象 ポテトホーク 4L

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10227411 品番31035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用

用途
じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)1280 質量(kg)1.2 爪長さ(mm)270 爪数4本 先幅(mm)165

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10227411
2025-03-12
用途:
踏み固められた牛の餌を掻き落とす作業
農・林・水産業

5本フォークより短いので、掻き落とす量は減りますが、その分負荷が少ないので、丈夫に感じられます。

対象商品:
10227411
2023-11-04
用途:
農業
サービス業

しっかりした作りで使いやすいです。制作目的と異なる作業の為に購入しました。使い勝手は良かったです。

対象商品:
10227411
2020-09-07
用途:
草及び笹寄せ

爪の幅的には浅香工業金象印 ポテトホーク5本爪 全長1245mmの方が作業用途に合っていたが、全長1400mm有る方が良いため(5本爪より送料も安いので)こちらを購入。しかし、届いた商品のサイズを確認したところ、全長は5本爪と同じく1245mmであった。

作業上返品せず使用するが、購入予定の方は注意

MonotaROからの回答

貴重な情報提供ありがとうございます。商品情報を修正いたしました。よろしくお願いいたします。

対象商品:
10227411
2017-10-26
用途:
農作業です。
ファーム川端 様

刈り草を集めるのに大助かりです。何故もっと早期に購入しなかったのかと思うととても残念です。柄が20p長ければ更に高度な利用が出来ますのでメーカーさんにお願いしてください。或いは柄のない先端部分だけの商品の販売は出来ませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする