総合倍率(実視野)10x〜44x(Φ23mm〜Φ5.2mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
トラスコ品番542-4798
質量(kg)約4.0
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:52mm-75mm
作動距離(mm)※ワークから鏡体先端までの距離:90mm
ベース寸法(mm)144mm×260mm
ステージプレートW135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
視度調整範囲両眼視度調整可能(±7.2D)
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x〜4.4x(ズーム比4.4)
ワーク観察可能高さ(mm)175
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式