浅香工業
浅香工業の ヘラ/盛板/コテ
浅香工業の ケレン棒
H・Sシカラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
1040
注文コード
10227716
品番
大 柄付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
焼入れ処理
柄
焼ニスヌリ
吊り下げ穴あり
用途
床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業
建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
全長(mm)
1040
質量(g)
550
頭部長(mm)
120
先幅(mm)
90
刃幅(mm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10227716
大 柄付
35259716
大 柄付
H・Sシカラップ
浅香工業
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました