総合倍率(実視野)20x 倍率(Φ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
トラスコ品番542-4283
質量(kg)3.8
タイプ双眼単倍
作動距離(mm)ワークから鏡体先端までの距離:113mm
ベース寸法(mm)144mm×260mm
ステージプレートW135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52mm-75mm
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ2x (フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)175
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式