浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
家庭鍬 柄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10227831
品番
93611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厳選素材使用
用途
交換用の鍬の柄
材質
天然木
全長(mm)
1050
質量(g)
約500
頭部寸法(mm)
40.5×26.5mm角形状
手元寸法(mm)
32×26.5mm小判形状
商品説明動画
家庭鍬の柄 交換方法
参考になった