浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の ハンマー柄
ハンマー柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10227847
品番
900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厳選樫材を使用しているので、丈夫です
用途
厳選樫材を使用しているため、折れにくい
ハンマー用の汎用替柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
900
質量(g)
500
株寸法(mm)
33×24
手元寸法(mm)
32×23(小判)
材質
天然木
注意
柄の先端をハンマー本体の差込口に合わせ削って頂き、別途クサビを打込んで頂く必要があります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ハンマーの柄 交換方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった