浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の 掛矢(カケヤ)
掛矢 丸胴樫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10227926
品番
135 柄共
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプ
用途
大工作業/打ち込み作業
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業
種類
掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)
135
全長(mm)
900
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
頭部長(mm)
240
質量(kg)
3.7
アズワン品番
64-8331-49
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません