宝長久 鋸鎌

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10228032 品番151106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。

刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 全長(mm)330 用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)110 寸法(横×縦)(mm)330×175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10228032
2020-12-07
用途:
農作業
洋食屋與右衛門 様 (飲食業)

自然農では、草刈りの時一年草は根を残して刈ります。その作業がやりやすいのが、この鎌です。とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10228032
2020-12-14
用途:
除草作業
製造業

価格が安いので使い勝手はどうなのだろうと、とりあえず1本買ってみて使いましたが、問題なく使えそうなので多めに買おうと持ってます。

対象商品:
10228032
2018-10-28
用途:
収穫
不動産業

キャベツでもレタスでもその他葉物収穫もとても使いやすいです。

対象商品:
10228032
2018-04-15
用途:
奉仕作業の粗品として使用しました。
製造業

しっかりしていると好評でした。喜んでいただけました。

対象商品:
10228032
2014-08-29
用途:
草刈り等
製造業

値段のわりにはよく切れるので驚いております。

対象商品:
10228032
2014-08-06
用途:
除草作業

金額の割にいいです。
また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする