浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の スコップ
FG ステンレス コテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10228102
品番
154556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
頭部はステンレス製なのでサビにくいです。
球根の植え付け深さを計測できる目盛付きです。
全長(mm)
275
用途
花壇、プランターの土入れや肥料やりに便利なステンレス製スコップ
材質
(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(g)
145
板厚(mm)
1.2
頭部長(mm)
150
先幅(mm)
60