FG ホームピック 柄共

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)900 注文コード10228127 品番154987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。

用途
掘り起こし、粉砕作業。
掘削作業・畑/土地の耕し作業 (園芸)に使用
柄長さ(mm)900 仕様バチ幅/60mm 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)900 質量(kg)1.4 刃幅(mm)60 頭部長(mm)360 刃高(mm)360

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10228127
2024-07-14
用途:
樹木の作業に使用。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

根切りの作業時等に使用します。
女性でも使いやすい商品です。

対象商品:
10228127
2023-06-11
用途:
土木作業
農・林・水産業

1.5 kgタイプを所有しており,一回り小型の1 kgのものを購入しました.購入時には,柄の材質を確認したところ,天然木で価格も安価でしたので,これを選びました.使い始めたばかりですので,屋外使用の耐久性についてはわかりませんが,様子を見つつ使っていきたいと思います.

対象商品:
10228127
2018-05-31
用途:
穴掘り
建設業・工事業

4〜5sのツルハシを使っていると重くなるので丁度良いと思います。

1人が参考にしています
2025-08-01
用途:
農作業
製造業

到着後、早速庭にある昔からの根っこを除去すべく砕いていたところ、開始たった10分で柄が折れてしまった。こんなもん?なんですかね?(笑)

対象商品:
10228127
2017-08-20
用途:
農作業

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

1人が参考にしています
対象商品:
10228136
2015-08-17
用途:
雑草駆除
杜の舟 様

片手で兆時間持つにはちょっとヘッドが重い。
仕様は頑丈で申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする