浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬車輛機器
浅香工業の 二輪運搬車
キャリーボーイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10228242
品番
ACB-150ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
板バネを使用しているので積載商品のハネ上がりが少ない(板バネは交換可能です)
用途
荷物運搬
仕様
タイヤ材質/BR
寸法(mm)
H1,200×W502×D542mm
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
180
耐荷重(kg)
150