タイプ双眼変倍
総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率 (Φ23mmーΦ11.5mm)
接眼レンズ10x-20x 最低倍率ー最高倍率 (Φ23mmーΦ11.5mm)
対物レンズ1x-2x (フィルター取付径M49)
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
視度調整視度調整可能(±7.2D)
眼幅調整範囲(mm)52mm-75mm
作動距離(mm)82.5
ワーク観察可能高さ(mm)175
焦点調整鏡体上下動式
ステージプレートW135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
ベース寸法(mm)144×260
質量(kg)3.8
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
トラスコ品番542-4291