画像準備中

カートン 変倍式実体双眼顕微鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 総合倍率(実視野)10x-30x 最低倍率ー最高倍率 (Φ23mmーΦ7.7mm) 注文コード10228295 品番M356326
参考基準価格(税別)¥153,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は総合倍率など26種類から選べます 他の種類を見る
タイプ双眼変倍 総合倍率(実視野)10x-30x 最低倍率ー最高倍率 (Φ23mmーΦ7.7mm) 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x-3x (フィルター取付径M49) 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 視度調整視度調整可能(±7.2D) 眼幅調整範囲(mm)52mm-75mm 作動距離(mm)82.5 ワーク観察可能高さ(mm)175 焦点調整鏡体上下動式 ステージプレートW135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚) ベース寸法(mm)144×260 質量(kg)3.8 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン トラスコ品番542-4305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする