工作園芸鋸ハードタイプ 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10228714 品番P-18H-1
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。

刃長(mm)180 用途工作用木材、生木の切断など 仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなし トラスコ品番515-9199 全長(mm)217 質量(g)35 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10228714
2024-06-16
用途:
木や竹等の伐採
農・林・水産業

切れ味が良く、使い勝手の良いサイズ感で愛用してます
本体も替刃もびっくりするくらい高くなってて買えない・・と思ってました
こちらで見て即決!

対象商品:
10228714
2019-03-16
用途:
樹木の枝切

切れ味は、すごく良いのですが、切っている途中でよく刃が締まることがあるのが欠点です。

対象商品:
10228714
2018-10-19
用途:
枝打ち

どんどん切れていき 作業効率が上がった 折り畳み式では今のところ1番

対象商品:
10228714
2016-06-19
用途:
交換用
医療・福祉・介護関連業

まだ使用していないがふつうに使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする