剪定鋸ブラック 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10228732 品番201
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

剪定鋸ブラック200B用の替刃です。

用途
生木の剪定
剪定鋸ブラック替刃
刃長(mm)150 仕様アサリわけなし トラスコ品番410-3254 全長(mm)186 質量(g)30 ピッチ(mm)8 表面処理ブラック仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10228732
2024-06-17
用途:
雑草等の剪定作業に

ホームセンターで購入した本体ですが、替刃までは在庫していなかったため、Monotaroさんにて購入しました。さすがは純正品、交換もスムーズにできました。

対象商品:
10228732
2018-01-21
用途:
庭木の剪定
教育・研究機関

モノタロウで安く購入できました。きれあじも問題なく満足。

対象商品:
10228732
2017-12-16
用途:
樹木剪定作業
農・林・水産業

ずっと前から、これを使っていて良く切れるし携帯に良い。

対象商品:
10228732
2015-06-25
用途:
剪定作業
グリーンガーディナ 様

少々のものでも良く切れます。長年これ専用にしてます。価格は高いけど?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする