庭木の剪定用に使用。
とてもよく切れます。
女性の力でも簡単に扱えました。
ストッパーもあり、安全設計だと思いました。
替刃式なのもよいと思います。
切れ味もよく大変使いやすいです。刃が交換できるのがとても良いと思いました。
とても良く切れます。
刃を出した時に、フックを掛けて固定するようになっていて、1本の鋸として安定します。
柑橘の剪定のほか、雑木の伐採や竹の伐採にも使いました。
木工用の鋸より歯のピッチが大きいように思いましたが、引きくずが歯にからみにくく、作業性がいいです。
フォールディングソーの中では、綺麗に切れるし、刃渡も短く、ズボンの後ろポケットに収まるので何年も使ってます。あとの2回は替え刃で大丈夫ですね。
なかなかガッチリした構造で、刃を出す時のひと手間の工夫がされていて安全性に安心感があります。小ぶりで女性でも持ちやすいのに、しっかり切れる刃。とても助かります。重宝です。
同メーカーの小型サイズも使用していますが、とても切れ味がよく折込なので携帯性もあり使用範囲が広がり、女性でもとても使いやすいものだと思います。替刃があるのもうれしいです。