MO1621 ズーム単眼鏡6-16倍 I.L.K(池田レンズ工業) 10228812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ズーム単眼鏡6-16倍

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10228812 品番MO1621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
倍率(倍)6〜16 レンズサイズ(mm)21 トラスコ品番805-2079 寸法(mm)Φ35×104 質量(g)85 至近距離(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10228812
2019-05-24
用途:
レーザー墨出し器のライン確認
サービス業

最短のピント合わせが2mとなっていたので購入したが実際には3mでもピントが合わない嘘つき商品である。

3人が参考にしています
対象商品:
10228812
2019-05-23
用途:
レーザー墨出し器のライン確認
サービス業

最短照準距離が2mとなっていたので選んだが、実際には3mでもピントが合わない!!。
とんでもない使えない嘘つき商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする