※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の スケールルーペ/ピークルーペ
スケールルーペ 15倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10228828
品番
SL-15A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
15
レンズサイズ(mm)
20
トラスコ品番
805-2090
質量(g)
53
種類
スケールルーペ
レンズ
白ガラスレンズ
サイズ(mm)
Φ37×40mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。