曜日別特売
TL-27 大工・園芸鋸 チルトン アルス 10228845

 

TL-27 大工・園芸鋸 チルトン アルス 10228845
TL-27 大工・園芸鋸 チルトン アルス 10228845
TL-27 大工・園芸鋸 チルトン アルス 10228845
TL-27 大工・園芸鋸 チルトン アルス 10228845

大工・園芸鋸 チルトン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)270
内容量1丁注文コード10228845品番TL-27
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。

質量(g)
本体/185
サヤ/110
仕様
高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカット、替刃式
アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階式グリップ
アサリわけなし、特殊表面処理、衝撃焼入
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)270ピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼トラスコ品番382-5604全長(mm)437適合替刃TL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】_チルトン 27(TL-27) 使用シーン
【ARS】チルトン(TLシリーズ) 目詰まりしにくい鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228827
2019-11-01
用途: 剪定作業
その他業種

生木の切れあじ抜群で浅蜊のすき間良く研究された優れもの!

対象商品 : 10228827
2017-04-12
用途: 枝打ち

雑木の枝打ち・伐採に使用・とてもよく切れて良い商品だと思います。

対象商品 : 10228845
2014-12-02
用途: 小木伐採、枝払い、選定作業。
農・林・水産業

グリップの感じが非常に良い、切粉のはけが良いので生木でも軽くスムーズに切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする