京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の 単眼鏡/双眼鏡
京葉光器(LEAF)の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
リーフ ポケットマイクロスコープ50倍
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10228986
品番
8040-50-BP
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量で解像力に優れています。
倍率(倍)
50
用途
印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査
トラスコ品番
848-1878
セット内容
専用ケース
材質
本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)
長さ(mm)
130
幅(mm)
13
質量(g)
16
注意
※太陽や強い光を直接見ないでください。(失明する危険があります)
※直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540