PM-21H 大工用折込鋸ピーメタル 厚刃 アルス ピッチ6mm 10228994

大工用折込鋸ピーメタル 厚刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10228994 品番PM-21H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。

仕様
高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様
エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目
角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなし
刃長(mm)210 全長(mm)440 ピッチ(mm)6 用途大工用鋸 トラスコ品番396-5848 質量(g)180 切り幅(mm)1.2

商品説明動画

【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする