軽量小型剪定鋏 ミニチョキ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10229064 品番 130DX
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。

表面処理ハードクローム 質量(g)135 刃長(mm)43 仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 用途生木の剪定 トラスコ品番250-8702 全長(mm)185 使用目的剪定 切断対象生木 対応商品KC-VS RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15

商品説明動画

【ARS】ミニチョキデラックス_(130DX)_ 選べる5色の軽量剪定鋏
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
2025年9月でも使用しています
製造業

庭木の剪定で利用していますが、未だに現役で使用しています。いい製品です。

対象商品:
10229064
2023-09-30
用途:
草刈り

気持ちいいほどに切れます。草刈り時、巨大化したセイタカアワダチソウに大苦戦していたのですが、ザクザクきれます。購入して本当に良かったです。

対象商品:
10229073
2023-11-08
用途:
農作業

よく切れます ただしさびやすいので手入れは欠かせません

1人が参考にしています
対象商品:
10229064
2022-03-07
用途:
植木の剪定

15mm太さの枝も軽々切れました。鋏が良く切れると気持ちよく作業性も上がりますね

対象商品:
10229064
2021-10-12
用途:
庭木の剪定
サービス業

実は同じハサミを10年以上愛用してきましたが、磨耗したので新しくしました。変化が激しい世の中なのに同じハサミが入手できるのは素晴らしいです。日本刀のような完成形と思います。お薦めします。

1人が参考にしています
対象商品:
10229073
2021-11-18
用途:
庭木と野菜の切断で
農・林・水産業

よく切れます ロックが柄の後ろ側にあるので、使用中にロックが勝手に掛かる心配がない
使用後は、木、野菜の茎のあく、樹液を取ると 長く切れ味が保てます

1人が参考にしています
対象商品:
10229073
2020-09-19
用途:
大学庭園管理
株式会社平町植木 様

この大きさ特に長さは個人的にはジャストフィット。力のいらない比較的長いものを選びがちだがこの製品は使いよい短さの欠点になりがちな切れ味を得意な刃先に良さでカバーしてくれる。

1人が参考にしています
対象商品:
10229064
2018-03-15
用途:
剪定
農・林・水産業

値段も手頃で、軽くてよく切れます。グリップもやわらかく持ちやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする