150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 10229256 150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 10229256 150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 10229256

園芸鋏 花パッチン

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10229256 品番150-0.6D
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。

全長(mm)620 刃長(mm)48 切断能力(mm)9 用途混み合った場所や高所の剪定に 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番515-9067 質量(g)325 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】花パッチン(150-0.6D) 便利な長さの園芸鋏

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10229256
2023-10-17
用途:
バラの花がら剪定
電気・ガス・熱供給・水道業

さまざまな場所の剪定に役立ち、切った花がらも回収できる優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
10229256
2022-02-17
用途:
庭木の剪定
その他業種

高いところで、ちょっと手が届かない時に、安全に剪定できます。

対象商品:
10229256
2020-08-14
用途:
切り花用花きの収穫時
農・林・水産業

太くかたい茎も軽く切れるので再度購入です。切り始めると数時間立ちっぱなしなのでとても重宝しています。以前は店で見つけたら購入しておくようにしていましたが、今は直ぐに購入でき、すぐに届くのでとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10229256
2018-12-14
用途:
バラの剪定や庭のササを刈っています。
農・林・水産業

軽くて近くによらずに切れるのでとても重宝しています。

対象商品:
10229256
2017-06-15
用途:
農作業
農・林・水産業

地元のホームセンターより安く同じ品質ということもあり最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
10229256
2014-08-08
用途:
植木梯子からの枝切り、ゴーヤなど高いところのもぎ取り

使い勝手としてはやはり刃先が30度位チルトすると実のもぎ取りなどでは使いやすかったと思います。
まっすぐ下にぶら下がるゴーヤなどのもぎ取りには使えません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする