180ZTR-3.0-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス 10229292 180ZTR-3.0-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス 10229292 180ZTR-3.0-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス 10229292 180ZTR-3.0-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス 10229292

伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10229292 品番180ZTR-3.0-5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)

用途高所の枝切り 付属品専用鋸 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番382-0734 全長(mm)最短/1832、最長/3082 質量(g)1300 タイプ5段階伸縮ロングタイプ 刃長(mm)60 切断能力(mm)(目安)生木15 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ARS公式】伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトRシリーズ(ZTR)
この動画は、4人が参考にしています。
【ARS公式】伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR(ZTR)替刃方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10229292
2021-02-27
用途:
木の選定
サービス業

ノコギリの切れ味抜群、軽く引くだけで切り落としできた。

対象商品:
10229292
2017-02-13
用途:
脚立を使用できない場所での剪定作業
農・林・水産業

ロングタイプなので、低い脚立を使うだけでかなりの高所の場所の枝を切ることができ、かなり役に立ってます。
ただ、少し太めの枝になるとロングタイプなので、剛性不足で一度で切断するのが難しく、だんだん刃先が切れなくなってきた時にどこまで使えるのか少し心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする