ズームチョキチルトR専用鋸替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10229326 品番ZTR-25S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋏では切れない高所の太い枝を切るのに最適な高枝鋏ズームチョキチルトR用の鋸刃です。 対応品番160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D、190ZTR-3.1-5D

適合機種
160ZTR-2.0-3D
180ZTR-2.0-3D
190ZTR-2.1-3D
160ZTR-3.0-5D
180ZTR-3.0-5D
190ZTR-3.1-5D
160ZT-2.0-3D
180ZT-2.0-3D
190ZT-2.1-3D
160ZT-3.0-5D
180ZT-3.0-5D
190ZT-3.1-5D
160ZK-3.0-5D
180ZK-3.0-5D
183ZK-3.0-5D
184ZK-3.0-5D
190ZK-3.1-5D
全長(mm)293 刃長(mm)250 用途鋏では切れない太い枝の剪定に トラスコ品番824-9190 質量(g)60 使用目的剪定 切断対象鋏では切れない太い枝 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする