浅香工業
浅香工業の ヘラ/盛板/コテ
浅香工業の ケレン棒
H・Sシカラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
420
注文コード
10229457
品番
小 柄付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
焼入れ処理
柄
焼ニスヌリ
絞り加工
吊り下げ穴あり
用途
床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業
建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
全長(mm)
420
質量(g)
350
頭部長(mm)
102
先幅(mm)
70
刃幅(mm)
70