曜日別特売
NO.218 刈込鋏55型 軽量タイプ 岡恒 10231042

刈込鋏55型 軽量タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10231042品番NO.218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
角ボルト、Oddieナット使用
高所での刈り込みに便利です。

全長(mm)665刃長(mm)145最大切断径(Φmm)約5質量(g)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10231042
2020-01-23
用途: 植木の剪定、刈り込み作業用。
サービス業

流石に岡恒の刈り込みばさみ赤白、切れ味が抜群でした。

対象商品 : 10231042
2017-05-14
用途: 庭木の剪定
卸売・小売業

使い勝手、切れ味、申し分ありません。メンテナンス、刃の研ぎ方の説明が付いていれば、更によかったのですが、それは、自分で調べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする