永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用 高所での刈り込みに便利です。
軽いので、腕が疲れた時や、軽く剪定したいときに、重宝しています。剪定が、より楽しくなりました。
軽量で非常に使いやすいが、歯が薄ので 歯欠けが 気になります
また、使用前ですが、近々使用予定です。現在使用してる物より軽く感じます。期待してます。
岡恒で軽量タイプが販売されたので、早速購入しました。葉切り専用として使用感良く使っています。
あえて「軽量タイプを」と、思って頼んだのではないけれど、柄の材質の違いと刃が薄いと明記してありました。2丁めですので今までと違い、あまり無理をしない作業に使おうと思います。