アナログマルチメータ(20kΩ/V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10231743 品番 MODEL1110
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

導通ブザー付アナログテスタ
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能
(定格600Vのセラミックヒューズプロテクト)
導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック
中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備

付属品
7066A(測定コード)(1本)
8923 [ヒューズ(F500mA/600V)]×2
9103(携帯用ケース)
単3乾電池R6×2
取扱説明書
直流電圧(V)0.3(16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3%、3/12/30/120/300/600(20kΩ/V) 最大目盛値の±3% 交流電圧(V)12V(9kΩ/V) 最大目盛値の±4% 30/120/300/600 (9kΩ/V) 最大目盛値の±3% 抵抗(Ω)3/30/300k(中央値30/300Ω/3kΩ)目盛長の±3% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×140×39 質量(g)約280 (電池含む) 電源単3乾電池R6 (1.5V) ×2 幅(mm)94 奥行(mm)39 高さ(mm)140 トラスコ品番479-6659 寸法(mm)140(L)×94(W)×39(D)mm 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT III 300V 汚染度2 CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-031(JIS C 1010-31), IEC 61326-1 JIS C 1202 温度(℃)0℃〜100℃ 目盛長の±3% 上記以外の範囲 (-20〜150℃) 目盛長の±4% 耐電圧AC3700V/1分間 直流電圧0.3V (16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3% 3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) 最大目盛値の±3% 直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3〜1V) 最大目盛値の±3% LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき) バッテリーテスト1.5V (0.7〜2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

アナログマルチメータの基本操作
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10231743
2021-03-10
用途:
車 バイク整備

性能はとてもイイですね。私はアナログの方が 使い勝手がいいですね。

価格があと少し安ければ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする