6026 高速ブル(つばなし) 岡田金属工業所(ゼットソー) 10231794

6026 高速ブル(つばなし) 岡田金属工業所(ゼットソー) 10231794 6026 高速ブル(つばなし) 岡田金属工業所(ゼットソー) 10231794

高速ブル(つばなし)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10231794 品番6026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,260
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

刃先に高速度鋼(SKH-51)を使用して、耐摩耗性の飛躍的な向上をはかり、シャンクは靭性に優れたクロム・モリブデン鋼を採用した、究極のブルポイントです。
磨耗に強く、長時間の使用に耐えます。
破砕量の多い場合、従来予備のブルポイント数本を準備する必要がありましたが、高速ブルポイントはほとんどの場合1本で十分です。取り替えや再生に要する時間を考えると、効率アップが期待できます。

寸法(mm)17×280 適合機種マキタ(HR3520、HR3530、HR3811、HR3850、HR4030C、HM0810、HM0830、8500N、8800N、HM0810T)、日立(PH-40F、H41SA、H41SA2、H41SA2(S)、H45SR、PR-25B、PR-38E、DH35、DH40SA、DH40SR、DH42、DH45SA)、リョービ(ED-382BPA、CH-461、CH-465A、ED-350、ED-383N、ED-382NA、CH-465、CH-425)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10231821
2016-08-20
用途:
作業時

値段分の活躍はしてくれました。

対象商品:
10231794
2014-09-16
用途:
コンクリート等の斫り作業
建設業・工事業

普通のコンクリートを斫る分には良い商品だと思います。しかし、最近の強度の高いコンクリートやPC板を斫るとやはり減りが早く、グラインダーで研磨したものだと先端が欠けてしまうことも。研磨する際は焼きが入らないように少しずつ削る方が良いかもしれません。

対象商品:
10231812
2014-11-10
用途:
岩石破砕

本来の用途とは異なりますが、長タガネとして石頭ハンマーで叩いて使用しています。
十分な耐久性があり重宝しています。

対象商品:
10231812
2013-12-17
用途:
コンクリートのはつり作業
里家 様 (建設業・工事業)

コンクリートへの食い付き感は良好でした。
耐久性にかんしては検証していませんが、丸々一日の作業後でも
先端は丸まっていませんでした。
価格と性能を考慮すると継続購入の候補です。

対象商品:
10231794
2011-12-05
用途:
ハツリ作業
株式会社北一 様

良品

対象商品:
10231794
2011-08-21
用途:
コンクリート斫り作業
石黒ハツリ工業 様

先端が丸くなりにくく効率よい作業ができた。
この価格ならコストパフォーマンスにも優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする