※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10231813 品番 KEW1011
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

多機能型DMM
温度測定機能
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター温度プローブ付

直流電圧(V)
600.0m/6.000/60.00/600.0/600V
(入力インピーダンス:10MΩ, 600mVのみ100MΩ)
±0.5%±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)
±0.8%±3dgt(600V)
交流電圧(V)
600.0m/6.000/60.00/600.0/600
(入力インピーダンス:10MΩ)
±1.0%±3dgt(6.000/60.00/600.0V)
±1.5%±3dgt(600V)
付属品
KTL04(測定コード)
8216(Kタイプ温度プローブ)
0.8A/600V(セラミックヒューズ)×1 本体内蔵
10A/600V(セラミックヒューズ)×1 〃
単3乾電池R6P×2 取扱説明書
交流電流(A)
600/6000μA/60/600mA/6/10A
±1.5%±4dgt(600/6000μA/60/600mA)
±2.2%±5dgt(6/10A)
抵抗(Ω)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50 質量(g)約280g (電池含む) 電源単3乾電池 R6P(1.5V) ×2(オートパワーオフ15分) 幅(mm)82 奥行(mm)50 高さ(mm)161 トラスコ品番838-1853 寸法(mm)161(L)×82(W)×50(D)mm 耐電圧AC3700V/1分間 表示6040カウント 周波数10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz 導通範囲(ブザー)(Ω)0〜600Ω(約100Ω以下でブザー鳴動) ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10231813
2023-07-19
用途:
計測
株式会社ヒートテクノ 様

電気機器の導通検査に使用しています
縦に立てる足がついているので
覗き込むことなく数値が読めるのは助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする