デジタルマルチメータ(RMS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10231822 品番 KEW1012
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

多機能型DMM実効値タイプ
歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター付

モノタロウではこんなお得な商品も!
直流電圧(V)
600.0m/6.000/60.00/600.0/600V
(入力インピーダンス:10MΩ, 600mVのみ100MΩ)
±0.5%±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)
±0.8%±3dgt(600V)
交流電圧(V)
6.000/60.00/600.0/600
(入力インピーダンス:10MΩ)
±1.5%±5dgt(6.000V)
±1.2%±3dgt(60.00/600.0V)
±1.5%±5dgt(600V)
付属品
KTL04(測定コード)
0.8A/600V(セラミックヒューズ)×1 本体内蔵
10A/600V(セラミックヒューズ)×1 〃
単3乾電池R6P×2
取扱説明書
適合規格
IEC61010-1 CAT.V 300V 汚染度2 /CAT.U 600V 汚染度2
IEC 61010-031
IEC 61326
交流電流(A)
600/6000μA/60/600mA/6/10A
±1.5%±4dgt(600/6000μA/60/600mA)
±2.2%±5dgt(6/10A)
抵抗(Ω)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50 質量(g)約280g (電池含む) 電源単3乾電池 R6P(1.5V) ×2(オートパワーオフ15分) 幅(mm)82 奥行(mm)50 高さ(mm)161 トラスコ品番479-6357 寸法(mm)161(L)×82(W)×50(D)mm 耐電圧AC3700V/1分間 表示6040カウント 周波数10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz 導通範囲(ブザー)(Ω)0〜600Ω(約100Ω以下でブザー鳴動) DUTY0.1〜99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(〜10kHz) ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする