※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYORITSU デジタル高圧絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10231838 品番 KEW3128
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計!
最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA
500V〜12kVの6つの固定レンジで測定が可能、
さらに出力電圧の可変が可能
大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能
充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能)
オートディスチャージ機能付
メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納
プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル)
フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減
キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示
USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能
バーグラフバックライト付
防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×330×180
※本体とハードケース一体型
直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 電源AC電源 (100V 〜 240V、50/60Hz)/充電式電池(鉛蓄電池:12V) ※充電時間:約8時間 奥行(mm)180 付属品7169 (電源コード)、7224A (アースコード)、7225A (ガードコード)、7226A (ラインプローブ)、7227A (ワニグチタイプラインプローブ)、8029 (先端金具・ストレート)、8212-USB-W (USBアダプタ+KEW Windows for KEW 3128(ソフトウェア))、鉛蓄電池(内蔵)、取扱説明書 仕様●電圧計:DCV:±30〜±600V、ACV:30〜600V(50/60Hz)●電流計:0nA〜2.4mA(絶縁抵抗の有効測定範囲による)●容量計:5nF〜50μF/10000V、12000V:5nF〜1μF(表示範囲:5nF〜50μF) トラスコ品番838-5012 質量(kg)約9(電池含む) 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 600V汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61326-1、IEC 61326-2-1、IEC 61326-2-2、IEC 60529 (IP64):ケースを閉じた状態 定格電圧(V)500、1000、2500、5000、10000、12000 耐電圧ライン端子と外箱間でAC8770V、電気回路と外箱間でAC6880V、電源コネクタと外箱間でAC2330V/それぞれ5秒間 (50/60Hz) 連続使用時間(時間)約4(絶縁抵抗:12000Vレンジ 100MΩ負荷時)、約2(絶縁抵抗:定格電流が維持できる範囲での最大消費電流時) 使用電池AC電源(100V〜240V、50/60Hz)/充電式電池(鉛蓄電池:12V) 使用温湿度範囲-10℃〜50℃相対湿度85%以下 (外部電源使用時・結露しないこと)、0℃〜40℃相対湿度85%以下 (バッテリ使用時・結露しないこと) 保存温湿度範囲-20℃〜60℃、相対湿度75%以下(結露しないこと) 充電時間(時間)約8 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)330×410×180(本体とハードケース一体型) RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値35TΩ IP等級64
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする