※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計!最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、さらに出力電圧の可変が可能大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能)オートディスチャージ機能付メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル)フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能バーグラフバックライト付防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)