リモートスイッチ付測定プローブ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合機種3144A、3145A、3146A、3147A、3148A、3161A注文コード10231978品番MODEL7139A
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
適合機種3144A、3145A、3146A、3147A、3148A、3161Aトラスコ品番838-1886RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10231962
2016-03-02
用途: 回路の絶縁耐圧測定
サービス業

業務に緊急に必要となり注文させていただきました。 どこよりも早く到着して大変助かりました。ホームページ上での商品の検索が簡単にできました。  業務で必要な資材は、次もこちらを利用させていただきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする