8012 パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 特殊表面処理 1.41mmピッチ 10232047

8012 パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232047 8012 パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232047

パイマン 替刃

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10232047 品番8012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.41 用途鉛管・銅管・黄銅管 仕様特殊表面処理 種別替刃 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10232047 8012 35508286 8012 パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 1枚 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35508286
2023-11-21
用途:
屋根の釘切ようのノコの替え刃用に。
飲食業

前に使ってた刃がボロボロになった為に替え刃用として買いました。
あまりこれと言ったレビューも無いですが特に問題なく普通に使えます。

対象商品:
35508286
2022-07-24
用途:
設備配管
建設業・工事業

刃が細かいので配管にこだわらず。何でも行けます。もっと早く購入すれば良かったと思います。

対象商品:
35508286
2017-10-17
用途:
雨樋工事で使用
有限会社小原板金工業 様

雨樋工事で、パイプや樋本体のカット作業で使用しています。刃の食い込みがよく、とても気持い切れ味です。いつもこればかり買っています。

対象商品:
35508286
2013-10-10
用途:
銅管を切断
SMエアーシステム 様

この切れ味は最高。値段も安く最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする