8015 パイプソー240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 無電解ニッケルリンメッキ 10232065

8015 パイプソー240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232065 8015 パイプソー240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232065

パイプソー240 替刃

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10232065 品番8015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質無電解ニッケルリンメッキ ピッチ(mm)1.50 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93 刃わたり(mm)225 用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 仕様替刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
看板加工時
製造業

仕事上アルミ複合板を切断することがよくあるのですがとてもすんなり綺麗に切り込む事ができます。それほど刃こぼれもしません。

2025-06-19
用途:
塩ビ管の切断

簡単に刃の交換ができるので経済的です。
本体はずっと使っています。

対象商品:
37650417
2022-02-23
用途:
既存ののこぎりの歯の取り換え用
農・林・水産業

値段も手ごろで交換しやすく作業効率が上がり満足しています。

対象商品:
37650417
2019-08-16
用途:
塩ビ配管・木材切断

軽くて薄いが折れ難いので、扱い易く、塩ビや木材のちょっとした切断に重宝している。常備しておきたい道具の一つ。

対象商品:
37650417
2019-01-24
用途:
大工作業
その他業種

安い割りに良く切れます。先端まで歯が欲しいときは金切りバサミでカットして好きな先端形状にカスタムできます。

1人が参考にしています
対象商品:
37650417
2019-01-08
用途:
VU管の切断

替刃があるのは助かります。環境にも良い。。。。。。

対象商品:
37650417
2019-01-07
用途:
パイプの切断

いつも購入しています。とても使いやすいです。とてもよく切れます。

対象商品:
37650417
2017-11-19
用途:
雑木を切る
久保田製茶 様 (農・林・水産業)

安い割に、切れ味がよく、刃の交換ができるので重宝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バンドソー替刃の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_1/
2023-01-20

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする